Raccord vissé coudé R 1/4 extérieur Ø tube 12, ES 1.4571, 315 bar

Réf.: 112419
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112419
EAN / GTIN 4047322128452
Réf. fabricant 112419
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé à visser, R 1/4 extérieur, Ø extérieur du tube 12 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filetage: R 1/4
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Diamètre extérieur du tube: 12 mm