Raccord coudé, Ø extérieur du tube 18 mm, acier inoxydable 1.4571, 315 bar

Réf.: 112410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112410
EAN / GTIN 4047322128353
Réf. fabricant 112410
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé, Ø extérieur du tube 18 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571 (DIN 2353)
  • Exécution: Standard
  • Diamètre extérieur du tube: 18 mm