Raccord vissé droit, R1/4, tube Ø12, ES 1.4571, 315 bar

Réf.: 112379
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112379
EAN / GTIN 4047322127554
Réf. fabricant 112379
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, R 1/4, Ø extérieur du tube 12 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 40,6 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filetage: R 1/4
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571 (DIN 2353)
  • Exécution: Standard
  • Diamètre extérieur du tube: 12 mm