Raccord réducteur, cône d’étanchéité, écrou M30x2, 0 intérieur ES 1.4571 Ø22x12

Réf.: 112363
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112363
EAN / GTIN 4047322216029
Réf. fabricant 112363
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, cône d’étanchéité, écrou M30x2, 0 intérieur, Ø extérieur du tube 22 mm, Ø extérieur du tube 2 12 mm, PN max. 160 bar, acier inoxydable 1.4571. Modèle avec filetage cylindrique et joint souple en NBR. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571 (DIN 2353)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Diamètre extérieur du tube 1: 22 mm
  • Diamètre extérieur du tube 2: 12 mm
  • Filetage intérieur femelle pour Ø 1: M30x2,0