Raccord vissé en L réglable, cône d’étanchéité, M12x1, 5 intérieur ES, FKM

Réf.: 112325
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112325
EAN / GTIN 4047322215503
Réf. fabricant 112325
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé en L réglable, cône d’étanchéité, écrou M12x1, 5 à l’intérieur, Ø extérieur du tube 6 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571, FKM. Version avec filetage cylindrique et joint FKM. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571 (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Filetage intérieur femelle: M12x1,5