Écrou-raccord M12x1, 0, Ø extérieur du tube 8 mm, SW1 14, acier zingué

Réf.: 112241
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112241
EAN / GTIN 4047322167956
Réf. fabricant 112241
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M12x1, 0, Ø extérieur du tube 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, acier zingué. Écrou-raccord, version très légère

Caractéristique(s):

  • L1: 12,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv. de 1: 14 mm
  • Filetage: M12x1,0
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 8 mm