Réduction, Ø extérieur du tube, manchons 8/6 mm, acier galvanisé

Réf.: 112217
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112217
EAN / GTIN 4047322274074
Réf. fabricant 112217
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réduction, Ø extérieur du tube Manchons 8/6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, SW3 SW 17, acier galvanisé. Réduction, conception légère

Caractéristique(s):

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 14 mm
  • Ouv. de 2: 14 mm
  • Ouv. de 3: 17 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Ø du manchon: 8/6 mm