Raccord en T, diamètre extérieur du tube 8 mm, acier galvanisé

Réf.: 112199
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112199
EAN / GTIN 4047322166676
Réf. fabricant 112199
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T, diamètre extérieur du tube 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 12, acier galvanisé. Raccord en T, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 29,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 17 mm
  • Ouv. de 2: 12 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 8 mm