Écrou-raccord, M8x1, 0, Ø extérieur du tube 4 mm, laiton nickelé

Réf.: 112054
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112054
EAN / GTIN 4047322162470
Réf. fabricant 112054
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M8x1, 0, Ø extérieur du tube 4 mm, pression de service max. 60 bar, température max. 150 °C, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • Filetage: M8x1,0 IG
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Diamètre extérieur du tube: 4 mm
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Plage de température max.: 150 °C