Micromètre à pointe avec pointes en carbure, 50-75 mm, pointe 30 °

Réf.: 112-215
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 112-215
EAN / GTIN 4946368009537
Réf. fabricant 112-215
Article hors catalogue L40010 9158
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres de pointe vous offrent les avantages suivants: Enclume et extrémité de broche à deux angles (15 et 30 °) et petits rayons comme points de contact Pour mesurer des rainures, des épaulements, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 75
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm
Echelle : et douille d'échelle chromée mat, ø18 mm
Force de mesure : 3-8
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage

Téléchargements et documents

Produits adaptés