Porte-embouts 10 mm hexagonal à sortie 1/4″ L.20mm

Réf.: 11180020
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 11180020
EAN / GTIN 4018754154425
Réf. fabricant 11180020
Article hors catalogue L60010 2431
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • six pans creux 1/4″ avec ressort de pression annulaire
  • hexagone externe 10 mm à utiliser avec des outils à six pans creux de 10 mm ou à six pans creux doubles (par ex. clé articulée double FLEXI, clé articulée en T, clé à douilles doubles, clé à cliquet, etc.)
  • Les embouts s’insèrent facilement, s’enclenchent en toute sécurité et se retirent sans problème
  • HPQ® Acier à haute performance
  • DIN 3126 forme D 6,3 / ISO 1173 forme D 6,3

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • Hexagone d’entraînement extérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Hexagone d’entraînement extérieur (mm): 10 mm
  • Longueur mm (L): 20 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (mm): D 6,3 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Poids: 11 g