Raccord fileté, G 1/2 intérieur pour tuyau LW 6, ES 1.4571

Réf.: 111781
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 111781
EAN / GTIN 4047322056250
Réf. fabricant 111781
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissable, G 1/2 intérieur pour tuyau LW 6, SW 24, acier inoxydable 1.4571, pression de service max. 60 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 14,5 mm
  • Ouv.: 24 mm
  • Filetage: G 1/2
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • pour tuyau: LW 6 mm
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C