Raccord fileté, G 1/4 intérieur pour tuyau LW 13, ES 1.4571

Réf.: 111776
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 111776
EAN / GTIN 4047322056151
Réf. fabricant 111776
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissable, G 1/4 intérieur pour tuyau LW 13, SW 17, acier inoxydable 1.4571, pression de service max. 60 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 40,5 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G 1/4
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • pour tuyau: LW 13 mm
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C