Combinaison d’hiver SAFE ARCTIC Tombos, Unisexe, Orange haute visibilité, Taille S

Réf.: 11119-880-14 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 11119-880-14 S
EAN / GTIN 5707209899002
Réf. fabricant 11119-880-14 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • MASCOTEX® respirant, imperméable et coupe-vent avec coutures collées
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Tissu élastique dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe, pour une utilisation facile avec les bottes

Caractéristique(s):

  • Fluorescent, avec bandes réfléchissantes sur les épaules et réflexions horizontales
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Coutures doubles cousues sur les jambes et entrejambe
  • Doublure en fausse fourrure sur le corps
  • Doublure matelassée dans les jambes et les manches
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Poches poitrine avec rabat et fermeture auto-agrippante
  • Poche poitrine pour téléphone portable avec fermeture à glissière
  • Anneau en D.
  • Poche stylo
  • Poches avant avec bande de protection contre les intempéries
  • Poches intérieures : une avec fermeture à glissière et une avec auto-agrippante
  • Bande élastique (recouverte) à l'arrière
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Sac de règles
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) et fixations à pression sur les poignets
  • Composition du tissu : 100 % polyester (MASCOTEX®)
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Ne pas tremper. Laver séparément. N'utilisez pas de produit adoucissant.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471 classe 3
  • FR 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,10 CLO)
  • Hi-vis Groupe A.

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier