Écrou-raccord, M8x0, 5 pour tuyau 6/4 mm, SW 9, laiton nickelé

Réf.: 110642
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110642
EAN / GTIN 4047322030519
Réf. fabricant 110642
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M8x0, 5 pour tuyau 6/4 mm, SW 9, pression de service max. 18 bar, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • L1: 9,0 mm
  • Ouv.: 9 mm
  • Filetage: M8x0,5 IG
  • Matériau: Laiton nickelé
  • pour tuyau: 6/4 mm
  • Pression de service max.: 18 bar
  • Température de fonctionnement max.: 300 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C