1/4″ Joint à cardan QR L.-mm

Réf.: 11021500
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
Référence article 11021500
EAN / GTIN 4018754343157
Réf. fabricant 11021500
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • QuickRelease sécurise chaque maillon de la chaîne d’outils - du cliquet à la douille en passant par la rallonge.
  • Bouton QuickRelease affleurant - pas de risque de cisaillement lors du vissage.
  • Mécanisme facilement accessible et ergonomiquement optimisé pour sécuriser l’outil sans prendre de place supplémentaire.
  • Plus d’efficacité. Le changement d’outil est non seulement sûr, mais aussi plus rapide.
Caractéristiques:
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • à encastré bouton
  • avec blocage à bille
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • breveté
  • DIN 3123 / ISO 3316