1/4″ Rallonge Wobble-Drive L.150mm

Réf.: 11010012
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article 11010012
EAN / GTIN 4018754103782
Réf. fabricant 11010012
Article hors catalogue L60010 341
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • angle de pivotement jusqu’à 8° de la position centrale vers chaque côté
  • max. Charge 40 N-m
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Réf.: 6
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Poids: 55 g