Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 60 ∙ 91 mm

Réf.: 1100S-60
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 1100S-60
EAN / GTIN 4000896002375
Réf. fabricant 1100S-60
Article hors catalogue L60140 485
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour les contraintes élevées
  • Exécution courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 60 mm
  • Dimensions / longueur : 91 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 87 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 54 mm
  • Poids net (kg): 1.99 kg
  • Pour utilisation avec machines

Téléchargements et documents

Produits adaptés