Description:
Vanne d’arrêt « série bleue », raccord enfichable, G 1/2 extérieur pour tuyau extérieur Ø 12 mm, pmin 1, 5 bar, pmax temporairement 15 bar, KS/MSV. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.
Caractéristique(s):
- L1: 75,4 mm
- L2: 47,0 mm
- Ouv.: 24 mm
- Série: Série bleue
- Medium: Air comprimé
- Filetage: G 1/2 mâle
- Lösering: plastique
- Matériau: Plastique ou laiton nickelé
- matériau d’étanchéité: NBR
- Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 1,5 bar
- Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
- pour Ø extérieur du tuyau: 12 mm
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -20 °C
- Pression de service max. brève: 15 bar