Vanne d’arrêt « Série bleue » G 1/4 extérieur G 1/4 extérieur Plastique / laiton nickelé

Réf.: 110063
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110063
EAN / GTIN 4047322202312
Réf. fabricant 110063
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’arrêt « série bleue », G 1/4 extérieur G 1/4 extérieur pmin 1, 5 bar, pmax temporairement 15 bar, plastique/laiton nickelé. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.

Caractéristique(s):

  • L1: 67,6 mm
  • L2: 42,6 mm
  • Ouv.: 17/17 mm
  • Série: Série bleue
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Matériau: Plastique ou laiton nickelé
  • Filetage 1: G 1/4
  • Filetage 2: G 1/4
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Pression de service max. brève: 15 bar