Moteur de perçage Tyrolit DME32UW 3,2 kW, 230 V, carottage jusqu’à Ø 350 mm

Réf.: 11005535
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 11005535
EAN / GTIN 9009013118758
Réf. fabricant 11005535
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le moteur de forage DME32 de la classe de puissance 3,2 kW allie une excellente performance de forage à une conception compacte.
  • La protection mécanique et électronique contre les surcharges ainsi que le boîtier entièrement métallique garantissent une grande fiabilité.
  • L’affichage intégré de la puissance et du service ainsi que l’aide au nivellement permettent en outre une utilisation facile.
  • La boîte à 3 vitesses, associée à un régulateur de vitesse supplémentaire (mode perçage et fer), assure une vitesse de perçage optimale.
  • Le moteur de perçage DME32 est disponible avec le système de serrage rapide Modul Drill™ ou avec une plaque universelle.

Avantage(s):

  • Nouveau design compact, robuste et ergonomique
  • Différents supports de bâti de perçage: ModuleDrill™ ou plaque universelle
  • Affichage de la puissance et des services, aide au nivellement et sélection du mode de forage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau