Motore Di Carotaggio Dme26Mw 2,6Kw, 110V

Réf.: 11005521
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
Référence article 11005521
EAN / GTIN 9009013118703
Réf. fabricant 11005521
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • La DME26, équipée d’un puissant moteur de 2,6 kW, est idéale pour les carottages jusqu’à 250 mm.
  • La boîte à 3 vitesses, associée à un régulateur de vitesse supplémentaire (mode perçage et fer), assure une vitesse de perçage optimale.
  • La protection mécanique et électronique contre les surcharges ainsi que le boîtier entièrement métallique garantissent une grande fiabilité.
  • L’affichage intégré de la puissance et des services ainsi que l’aide au nivellement permettent en outre une utilisation facile.
  • Le DME26 est disponible avec différents supports de bâti de forage (système de serrage rapide Modul Drill™ ou plaque universelle).

Avantage(s):

  • Design compact, robuste et ergonomique
  • Affichage de la puissance et des services, aide au nivellement et sélection du mode de forage
  • Différents supports de bâti de perçage: ModuleDrill™ ou plaque universelle

Matière(s):

  • Indépendant du matériau