Tyrolit Moteur de carottage DME26MW 2,6kW, 230V , Carottage jusqu'au 250mm

Réf.: 11005520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 11005520
EAN / GTIN 9009013118291
Réf. fabricant 11005520
Article hors catalogue L50140 104538
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le support optimisé avec guidage à rouleaux stable garantit un perçage précis.
  • Le système de serrage rapide ModulDrill™ éprouvé permet un montage rapide et sûr des moteurs de perçage.
  • De plus, un indicateur de centrage (DRU250), un indicateur d’angle et un mécanisme d’avance à deux vitesses améliorent la convivialité et permettent de gagner un temps précieux.
  • La construction compacte et légère pour un transport, un montage et un démontage faciles complète le système.

Avantage(s):

  • Système de serrage rapide ModulDrill™ - fixation rapide, simple et sûre du moteur de perçage.
  • Travail ergonomique et sans fatigue grâce à la transmission de précision (i= 1:3,5).
  • DRU250 avec pied à ventouse en aluminium. Perçage dans les espaces les plus restreints avec le pied à ventouse en acier DRA250.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau