Moteur de perçage Tyrolit DME20PU 2 kW, 230 V, carottage jusqu’à Ø 180 mm

Réf.: 11005505
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 11005505
EAN / GTIN 9009013118284
Réf. fabricant 11005505
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • La nouvelle génération de moteurs de perçage DME20 offre une puissance de perçage impressionnante dans le segment de puissance jusqu’à 2 kW.
  • La protection mécanique et électronique contre les surcharges ainsi que le boîtier entièrement métallique garantissent une grande fiabilité.
  • Les indicateurs de puissance/service intégrés et l’aide au nivellement permettent en outre une utilisation facile.
  • Les moteurs de perçage DME20 sont très polyvalents et couvrent les domaines d’application les plus divers: forage à eau/à sec ainsi que guidage manuel/sur support de forage (DME20PU), forage à eau et guidage manuel/sur support de forage (DME20PW) et exclusivement forage à eau et guidage sur support de forage (DME20CW).

Avantage(s):

  • Design compact, robuste et ergonomique
  • Affichage de la puissance et du service ainsi qu’aide au nivellement pour un travail facile
  • Changement rapide entre le forage à eau et à sec avec le DME20PU

Matière(s):

  • Indépendant du matériau