TYROLIT Rainureuse murale HCE150 Profondeur maximale de rainurage 45 mm

Réf.: 11003047
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 11003047
EAN / GTIN 9009013048123
Réf. fabricant 11003047
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • La largeur de la rainure peut être modifiée par pas de 1 mm de 7 à 46 mm et la profondeur de coupe peut être réglée en continu jusqu’à 45 mm.
  • Le jeu de cales d’écartement à 3 lames fourni permet un dégagement plus rapide grâce à une fente centrale.
  • Un logement à 4 lames est disponible en option.
  • La poignée ergonomique du rabot assure une manipulation confortable et une coupe précise.
  • Un capot rabattable fermé et un raccord d’aspirateur intégré garantissent un travail propre et sans poussière.

Avantage(s):

  • Jeu de 3 rondelles d’écartement fourni pour un découpage plus rapide grâce à la fente centrale
  • Le capot rabattable fermé assure une aspiration optimale de la poussière
  • Poignée ergonomique pour une manipulation confortable et une coupe précise

Matière(s):

  • Indépendant du matériau