TYROLIT Broche pour cheville à frapper, base à cheviller (DRA)

Réf.: 11002077
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 11002077
EAN / GTIN 9009013061719
Réf. fabricant 11002077
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le DRA500, un support de forage pour une stabilité maximale et des exigences de forage les plus élevées.
  • Le système de serrage rapide ModulDrill™ éprouvé permet un montage rapide et sûr des moteurs de forage.
  • Grâce à une colonne de forage extensible, il est également possible de réaliser sans problème de longs trous de passage.
  • Grâce à sa conception modulaire, il est facile de l’utiliser en combinaison avec des scies à câble TYROLIT et des équipements électriques.

Avantage(s):

  • Montage rapide du moteur de forage grâce au système de serrage rapide ModulDrill™.
  • Perçage réglable en continu grâce à une puissante avance hydraulique.
  • Stabilité maximale grâce à un double appui massif des colonnes vers l’arrière.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
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
Connectez-vous