Extra puissant, extracteur universel 3-bras avec broche hydratée en graisse, jusqu'à 650 mm capacité de serrage, 200 mm profondeur de serrage

Réf.: 11-2-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 11-2-B
EAN / GTIN 4021176006388
Réf. fabricant 11-2-B
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs universels 3-bras extra puissants avec broche hydraulique à graisse sont utilisés pour retirer des roulements, des engrenages et des disques lourds et particulièrement serrés de toutes tailles courantes dans les secteurs de l'artisanat, des ateliers et de l'industrie. La broche hydraulique à graisse atteint une force de traction moyenne maximale de 20 t. Cela permet de desserrer toute pièce montée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Équipée de crochets standards robustes, la construction massive de la série 11-B assure un démontage puissant et sans destruction, tant pour l'extraction extérieure qu'intérieure. Les 3-bras garantissent une répartition uniforme de la charge et ainsi une prise particulièrement sûre sur la pièce à retirer.
  • La connexion vissée permet un desserrage facile et un serrage particulièrement fort des crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • La broche hydraulique garantit une extraction facile et contrôlée des pièces particulièrement fixées avec un effort minime.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 720 mm
  • Largeur totale [inch]: 28 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 720 mm
  • Profondeur totale [inch]: 28 3/8
  • Hauteur totale [mm]: 610 mm
  • Hauteur totale [inch]: 24 1/64
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 155 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 25 9/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 6 1/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 650 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 7 7/8
  • Profondeur de serrage de l'arrachage extérieur A5 [pouce]: 25 9/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 67 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 5/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 20 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 13/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 290 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 740 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 11 7/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 29 1/8
  • Couple maxi [Nm]: 30 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 22.13
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 22.13
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)