Extracteur universel 3-bras avec profondeur de serrage réglable, jusqu'à 650 mm capacité de serrage, profondeur de serrage de 450 mm à 450 mm

Réf.: 11-2-AV
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 11-2-AV
EAN / GTIN 4021176730238
Réf. fabricant 11-2-AV
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 3-bras particulièrement robuste avec une profondeur de serrage réglable est utilisé pour extraire des roulements lourds, des engrenages et des disques de toutes tailles courantes dans l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de détacher n'importe quel composant assis sur un arbre et accessible de l'extérieur. La construction massive de l'extracteur s'adapte à chaque situation avec sa capacité de serrage et sa profondeur de serrage réglables individuellement et garantit un démontage puissant et non destructif aussi bien lors de l'extraction extérieure qu'intérieure. La 3-brasité garantit une répartition uniforme de la charge et donc une prise particulièrement sûre sur la pièce à extraire.
  • La connexion vissée permet un desserrage facile et un serrage particulièrement fort des crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • La conception 3-bras assure une distribution uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus élevées

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 720 mm
  • Largeur totale [inch]: 28 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 720 mm
  • Profondeur totale [inch]: 28 3/8
  • Hauteur totale [mm]: 416 mm
  • Hauteur totale [inch]: 16 3/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 41 mm
  • Dimension du filetage: G 1/2 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 87 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 26
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3 7/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 650 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 450 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 12-20
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 13 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 400 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 15 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [mm]: 450 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [pouce]: 17 11/16
  • Profondeur de serrage de l'arrachage extérieur A5 [pouce]: 25 9/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 9,5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 45 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/4
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 66,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 2 5/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 82 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 3 1/4
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 25 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 290 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 740 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 11 7/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 29 1/8
  • Couple maxi [Nm]: 650 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 479.44
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 479.44
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)