Description:
Clapet anti-retour à étranglement « série bleue », droit, R 1/2 extérieur pour tuyau A Ø 12 mm, pmax temporaire 15 bar, KS/laiton nickelé, étranglement S-G. Notre série de raccords rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.
Caractéristique(s):
- L1: 86,2 mm
- Ouv.: 21 mm
- Série: Série bleue
- Medium: Air comprimé
- Filetage: R 1/2 AG
- L2 maxi.: 56,6 mm
- L2 min: 52,0 mm
- Lösering: plastique
- Matériau: Plastique ou laiton nickelé
- matériau d’étanchéité: NBR
- Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: -0,95 bar
- Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
- pour Ø extérieur du tuyau: 12 mm
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -20 °C
- Pression de service max. brève: 15 bar