Clapet anti-retour à étranglement « série bleue », droit, G 1/8 extérieur Ø 4 mm

Réf.: 109947
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 109947
EAN / GTIN 4047322200806
Réf. fabricant 109947
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour à étranglement « série bleue », droit, G 1/8 extérieur pour tuyau A Ø 4 mm, pmax temporaire 15 bar, acier inoxydable/laiton nickelé, étranglement S-G. Notre série de raccords rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.

Caractéristique(s):

  • L1: 46,5 mm
  • Ouv.: 12 mm
  • Série: Série bleue
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • L2 maxi.: 31,2 mm
  • L2 min: 28,9 mm
  • Lösering: plastique
  • Matériau: Plastique ou laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
  • pour Ø extérieur du tuyau: 4 mm
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Pression de service max. brève: 15 bar