Description:
Raccord vissé en T « série bleue », rotatif, G1/4 extérieur pour tuyau extérieur Ø 12 mm, pmax temporaire 15 bar, KS/laiton nickelé, intérieur hexagonal. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.
Caractéristique(s):
- L1: 60,7 mm
- L2: 37,5 mm
- Ouv.: 17 mm
- Série: Série bleue
- Medium: Air comprimé
- Filetage: G 1/4 mâle
- Lösering: plastique
- Matériau: Plastique ou laiton nickelé
- matériau d’étanchéité: NBR
- Hexagone interne: 6 mm
- Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: -0,95 bar
- Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
- pour Ø extérieur du tuyau: 12 mm
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -20 °C
- Pression de service max. brève: 15 bar