Description:
Raccord rapide L « série bleue », rotatif, G/R 1/4 i./a. pour tuyau extérieur Ø 10 mm, pmax temporaire 15 bar, plastique / laiton nickelé. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.
Caractéristique(s):
- L1: 32,3 mm
- L2: 34,3 mm
- Ouv.: 17 mm
- Série: Série bleue
- Medium: Air comprimé
- Lösering: plastique
- Matériau: Plastique ou laiton nickelé
- Filetage 1: G 1/4 IG
- Filetage 2: R 1/4 AG
- matériau d’étanchéité: NBR
- Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: -0,95 bar
- Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
- pour Ø extérieur du tuyau: 10 mm
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -20 °C
- Pression de service max. brève: 15 bar