Raccord rapide coudé « metallica » pivotant, G 1/2 extérieur, Ø tuyau 12

Réf.: 108908
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 108908
EAN / GTIN 4047322391092
Réf. fabricant 108908
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide en L « metallica », rotatif, G 1/2 extérieur, Ø extérieur du tuyau 12 mm, pression de service -0, 98 à 16 bars, laiton nickelé . Raccords rapides entièrement en laiton nickelé. Les pièces avec filetage cylindrique sont équipées d’un joint torique FKM. Les filetages coniques sont revêtus de la dispersion preCOTE 5, ce qui permet d’utiliser tous les raccords de cette série même à des températures élevées (milieu : air comprimé).

Caractéristique(s):

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • Ouv.: 20 mm
  • Série: metallica
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Lösering: Laiton nickelé
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Bague de bridage: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: FKM/FPM
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, technique de soudage, vide
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,98 bar
  • Tuyau recommandé: PA, PU
  • pour Ø extérieur du tuyau: 12 mm
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier