Description:
Raccord rapide « click-clock » pour tuyau extérieur Ø 14, pression de service -0, 99 à 16 bars, température de service -20 °C à 80 °C, laiton nickelé. Le perfectionnement de notre série très appréciée de connecteurs rapides en laiton nickelé. Les avantages de cette série perfectionnée sont les suivants:
- Connexion et déconnexion du tuyau nettement plus faciles, répétables plusieurs fois
- utilisable également avec des tuyaux non calibrés
- Convient pour le fonctionnement sous vide
Recommandé uniquement pour une utilisation en combinaison avec les raccords rapides de la série « click-clock ». L’essai d’aptitude pour l’utilisation avec d’autres séries incombe à l’utilisateur.
Caractéristique(s):
- L1: 58,0 mm
- Série: clic-clac
- Medium: Air comprimé
- Matériau: Laiton nickelé
- Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
- Pression de service max.: 16 bar
- Pression de service min.: -0,99 bar
- pour Ø extérieur du tuyau: 14 mm
- Température de fonctionnement max.: 80 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C