Raccord rapide « click-clock » pour tuyau extérieur Ø 5, laiton nickelé

Réf.: 108784
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108784
EAN / GTIN 4047322385008
Réf. fabricant 108784
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide « click-clock », Ø extérieur du tuyau 5, pression de service -0, 99 à 16 bars, température de service -20 °C à 80 °C, laiton nickelé . Le perfectionnement de notre série très appréciée de connecteurs rapides en laiton nickelé. Les avantages de cette série perfectionnée sont les suivants:
  • Connexion et déconnexion du tuyau nettement plus faciles, répétables plusieurs fois
  • utilisable également avec des tuyaux non calibrés
  • Convient pour le fonctionnement sous vide
Recommandé uniquement pour une utilisation en combinaison avec les raccords rapides de la série « click-clock ». L’essai d’aptitude pour l’utilisation avec d’autres séries incombe à l’utilisateur.

Caractéristique(s):

  • L1: 34,0 mm
  • Série: clic-clac
  • Medium: Air comprimé
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,99 bar
  • pour Ø extérieur du tuyau: 5 mm
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C