Raccord fileté « click-clock », G 3/8 extérieur, Ø tuyau 12

Réf.: 108715
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108715
EAN / GTIN 4047322384940
Réf. fabricant 108715
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord fileté « click-clock », G 3/8 extérieur pour tuyau extérieur Ø 12 mm, pression de service -0, 99 à 16 bar, laiton nickelé . En combinaison avec des raccords droits, des raccords en L et en T, il est possible de réaliser les principales variantes de raccordement tout en réduisant les coûts de stockage. Recommandé uniquement pour une utilisation en combinaison avec les raccords rapides de la série « click-clock ». L’essai d’aptitude pour l’utilisation avec d’autres séries incombe à l’utilisateur.

Caractéristique(s):

  • L1: 42,2 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Série: clic-clac
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: G 3/8 mâle
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Bague de bridage: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,99 bar
  • pour Ø extérieur du tuyau: 12 mm
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C