Raccord vissé en L « click-clock », pivotant, M7 extérieur, Ø de tuyau 6

Réf.: 108636
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 108636
EAN / GTIN 4047322209663
Réf. fabricant 108636
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide coudé « click-clock », rotatif, M7 extérieur, Ø extérieur du tuyau 6, pression de service -0, 99 à 16 bars, laiton nickelé, L1=23, 5 mm . Le perfectionnement de notre série très appréciée de connecteurs rapides en laiton nickelé. Les avantages de cette série perfectionnée sont les suivants:
  • Connexion et déconnexion du tuyau nettement plus faciles, répétables plusieurs fois
  • utilisable également avec des tuyaux non calibrés
  • Convient pour le fonctionnement sous vide

Caractéristique(s):

  • L1: 23,5 mm
  • L2: 18,5 mm
  • Ouv.: 3 mm
  • Série: clic-clac
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: M7 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Bague de bridage: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,99 bar
  • Tuyau recommandé: PA, PU
  • pour Ø extérieur du tuyau: 6 mm
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier