Raccord rapide coudé « click-clock », pivotant, G 1/8 extérieur, Ø 6 mm

Réf.: 108599
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108599
EAN / GTIN 4047322209328
Réf. fabricant 108599
Article hors catalogue L00970 2686
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide coudé « click-clock », pivotant, G 1/8 extérieur, Ø extérieur du tuyau 6, pression de service -0, 99 à 16 bar, laiton nickelé, L1=21, 9 . Le perfectionnement de notre série très appréciée de connecteurs rapides en laiton nickelé. Les avantages de cette série perfectionnée sont les suivants:
  • Connexion et déconnexion du tuyau nettement plus faciles, répétables plusieurs fois
  • utilisable également avec des tuyaux non calibrés
  • Convient pour le fonctionnement sous vide

Caractéristique(s):

  • L1: 21,9 mm
  • L2: 19,1 mm
  • Ouv.: 12 mm
  • Série: clic-clac
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • Lösering: Hostaform
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Bague de bridage: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,99 bar
  • Tuyau recommandé: PA, PU
  • pour Ø extérieur du tuyau: 6 mm
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C