Ventouse à soufflet, ronde, 1,5 plis, matériau NBR, FGA, diamètre 43 mm

Réf.: 108496
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 108496
EAN / GTIN 4047322202817
Réf. fabricant 108496
Article hors catalogue L00970 126432
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Ventouse à soufflet, ronde, 1,5 plis, matériau NBR, type FGA, diamètre 43 mm, adaptée pour raccord fileté femelle G 1/4, raccord fileté mâle G 1/4. Ventouse robuste et résistante avec lèvre d’étanchéité simple. Utilisés partout où des objets, des pièces, des emballages, etc. doivent être soulevés, transportés, retournés ou manipulés de manière similaire, et où les différences de hauteur et les irrégularités doivent être compensées ou où des pièces sensibles doivent être manipulées. Ils servent d’élément de liaison entre le générateur de vide et la pièce à usiner. Caractéristiques:
  • Grande rigidité du pli supérieur
  • Lèvres d’étanchéité souples et effilées
  • Surfaces d’appui sur la face inférieure
  • puissance d’aspiration élevée
  • effet amortissant optimal
  • Très bonne adaptation aux surfaces courbes ou aux irrégularités du matériau
Domaine d’application:
  • Manipulation de pièces extrêmement irrégulières (par ex. tubes)
  • Manipulation de pièces extrêmement sensibles

Caractéristique(s):

  • Volume: 9,250 cm³
  • puissance d’aspiration: 22,8 N
  • force de déchirement: 64,5 N
  • Diamètre: 43 mm
  • Hauteur avec raccord AG: 32,0 mm
  • Hauteur avec raccord IG: 43,0 mm
  • Diamètre recommandé du tuyau: 6 mm
  • Rayon de la pièce à usiner convexe min.: 60 mm
  • Raccord fileté AG adapté: G 1/4
  • Raccord fileté IG adapté: G 1/4