• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Raccord fixe Storz, aluminium, taille Storz 75-B, KA 89 mm, G 2 1/2 AG

Réf.: 108215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 108215
EAN / GTIN 4047322254519
Réf. fabricant 108215
Article hors catalogue L00970 126165
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord fixe Storz, aluminium, taille Storz 75-B, entraxe des taquets 89 mm, G 2 1/2 AG, PN max. 16 bar, température de service -40 °C à 110 °C. Série de haute qualité en version forgée. Pour raccorder rapidement et facilement des tuyaux flexibles. Manipulation facile et raccordement des deux éléments d’accouplement sans endommager les joints. Plages d’utilisation: Approvisionnement en eau, construction d’installations, pompiers.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Aluminium
  • Taille Storz: 75-B
  • Filetage extérieur: G 2 1/2 AG
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Espacement des colliers: 89 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: -40 °C

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier