Capuchon Kamlok, type DC, ES 1.4401, pour connecteur Ø 53 mm

Réf.: 108126
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108126
EAN / GTIN 4047322404600
Réf. fabricant 108126
Article hors catalogue L00970 126082
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Capuchon de fermeture Kamlok pour connecteur rapide Ø 53 mm, type DC, ES 1.4401, BG 1 1/2, pression max. 16 bars, température -20 °C à 95 °C. Système de raccord universel robuste et de haute qualité pour collier de serrage à coque, permettant de raccorder rapidement et facilement deux tuyaux ou un tuyau à un raccord de machine. Une partie père et une partie mère sont reliées entre elles en rabattant les bras de levier. Le tuyau ne doit pas être tordu ! Le raccord rapide Kamlok en acier inoxydable est conçu pour une utilisation avec des fluides agressifs dans l’industrie chimique et pétrochimique, la sidérurgie, la construction navale, l’agriculture, etc. Tous les raccords rapides Kamlok et les raccords de fermeture Kamlok sont livrés avec un joint NBR.

Caractéristique(s):

  • A: 87,4 mm
  • C: 55,0 mm
  • BG: 1 1/2
  • matériau d’étanchéité: NBR, résistant à l’huile et à l’essence
  • pour Ø de fiche: 53 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Plage de température max.: 95 °C
  • Plage de température min.: -20 °C