Boîtier de raccord rapide Kamlok, type C, ES, LW 63, pour connecteur Ø 76

Réf.: 108104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 108104
EAN / GTIN 4047322404365
Réf. fabricant 108104
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide Kamlok, embout de tuyau, type C, ES 1.4401, LW 63, pour connecteur Ø 76 mm, PN max. 16 bar, température -20 °C à 95 °C. Système de raccord universel robuste et de haute qualité pour collier de serrage, permettant de raccorder rapidement et facilement deux tuyaux ou un tuyau à une machine. Une partie père et une partie mère sont reliées entre elles en rabattant les bras de levier. Le tuyau ne doit pas être tordu ! Le raccord rapide Kamlok en acier inoxydable est conçu pour une utilisation avec des fluides agressifs dans l’industrie chimique et pétrochimique, la sidérurgie, la construction navale, l’agriculture, etc. Tous les raccords rapides Kamlok et les raccords de fermeture Kamlok sont livrés avec un joint NBR.

Caractéristique(s):

  • A: 109,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR, résistant à l’huile et à l’essence
  • pour Ø de fiche: 76 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • pour Ø intérieur du tuyau: 63
  • Plage de température max.: 95 °C
  • Plage de température min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier