Description:
Boîtier de raccord rapide Kamlok, embout de tuyau, type C, ES 1.4401, LW 38, pour connecteur Ø 53 mm, PN max. 16 bar, température -20 °C à 95 °C. Système de raccord universel robuste et de haute qualité pour collier de serrage, permettant de raccorder rapidement et facilement deux tuyaux ou un tuyau à un raccord de machine. Une partie père et une partie mère sont reliées entre elles en rabattant les bras de levier. Le tuyau ne doit pas être tordu ! Le raccord rapide Kamlok en acier inoxydable est conçu pour une utilisation avec des fluides agressifs dans l’industrie chimique et pétrochimique, la sidérurgie, la construction navale, l’agriculture, etc. Tous les raccords rapides Kamlok et les raccords de fermeture Kamlok sont livrés avec un joint NBR.
Caractéristique(s):
- A: 87,4 mm
- C: 110,0 mm
- matériau d’étanchéité: NBR, résistant à l’huile et à l’essence
- pour Ø de fiche: 53 mm
- Pression de service max.: 16 bar
- pour Ø intérieur du tuyau: 38
- Plage de température max.: 95 °C
- Plage de température min.: -20 °C