Raccord rapide Kamlok avec filetage intérieur, type A, aluminium, G 1

Réf.: 108067
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 108067
EAN / GTIN 4047322403559
Réf. fabricant 108067
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide Kamlok avec filetage femelle, type A, aluminium, G 1, Ø du connecteur 37 mm, pression max. 16 bar, température: max. 68 °C. Système d’accouplement pour raccorder rapidement et facilement deux tuyaux ou un tuyau à un raccord machine. Une partie père et une partie mère sont reliées entre elles en rabattant les bras de levier. Le tuyau ne doit pas être tordu ! Le raccord Kamlok a un large éventail d’applications dans la construction d’installations, l’industrie et la construction de réservoirs, dans l’industrie chimique, l’industrie alimentaire, l’exploitation minière, les installations de ravitaillement en carburant, la technologie militaire, etc.

Caractéristique(s):

  • L: 50,8 mm
  • Filetage: G 1
  • Ø de la fiche: 37 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR, résistant à l’huile et à l’essence
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Plage de température max.: 68 °C
  • Plage de température min.: -20 °C