Description:
Raccord rapide Kamlok avec filetage mâle, type F, aluminium, R 1 1/2, Ø du connecteur 53 mm, pression max. 16 bar, température: max. 68 °C. Système d’accouplement pour raccorder rapidement et facilement deux tuyaux ou un tuyau à un raccord machine. Une partie père et une partie mère sont reliées entre elles en rabattant les bras de levier. Le tuyau ne doit pas être tordu ! Le raccord Kamlok a un large éventail d’applications dans la construction d’installations, l’industrie et la construction de réservoirs, dans l’industrie chimique, l’industrie alimentaire, l’exploitation minière, les installations de ravitaillement en carburant, la technologie militaire, etc.
Caractéristique(s):
- L: 76,0 mm
- Filetage: R 1 1/2
- Ø de la fiche: 53 mm
- matériau d’étanchéité: NBR, résistant à l’huile et à l’essence
- Pression de service max.: 16 bar
- Plage de température max.: 68 °C
- Plage de température min.: -20 °C