Raccord à double filetage, cylindrique, M24x1, 5 extérieur M24x1, 5 extérieur SW 27, laiton

Réf.: 108017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108017
EAN / GTIN 4047322259637
Réf. fabricant 108017
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord double fileté, cylindrique, M24x1, 5 extérieur M24x1, 5 extérieur SW 27, laiton. Modèle précédent. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Après la vente, la livraison s’effectue dans une nouvelle géométrie optimisée.

Caractéristique(s):

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • Ouv.: 27 mm
  • Filetage 1: M24x1,5
  • Filetage 2: M24x1,5