Raccord coudé fileté 90°, R 1/8 AG, raccord de tuyau 9 mm

Réf.: 108003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108003
EAN / GTIN 4047322259484
Réf. fabricant 108003
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé fileté 90°, laiton 2.0401, R 1/8 AG, raccord de tuyau 9 mm, PN max. 15 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 160°C.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 27,0 mm
  • Matériau: Laiton 2.0401
  • Filetage extérieur: R 1/8 AG
  • Raccord: 9 mm