Description:
Raccord temp. à souder DN 6, 90°, filetage mâle, laiton nickelé, R 3/8, PN max. 15 bar, temp. fluide/temp. amb. -20 °C à 160 °C. Compatible avec le système HASCO Z 8. Pour les applications de thermorégulation avec eau chaude ou froide ou huile de thermorégulation, par exemple pour les circuits de refroidissement des machines de plasturgie. Au choix avec passage libre, fermeture d’un seul côté ou des deux côtés. Tous les raccords filetés mâles avec cône femelle DIN 3863.
Caractéristique(s):
- Ouv.: 17 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 30,0 mm
- Medium: Air, eau, huile, vide
- Filetage: R 3/8
- Matériau: Laiton nickelé
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- matériau d’étanchéité: FKM (revêtement PTFE)
- Pression de service max.: 15 bar
- Température maximale du fluide: 160 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 160 °C
- Température ambiante min.: -20 °C