Raccord rapide avec éliminateur de pression, série B, NW 12, 5, G 1/2 IG

Réf.: 107740
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107740
EAN / GTIN 4047322057110
Réf. fabricant 107740
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide avec éliminateur de pression, série B, acier, zingué, G 1/2 IG, NW 12, 5, PN max. 300 bar, température de service -30 °C à 100 °C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 28 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 46,0 mm
  • Vanne: Laiton
  • Connexion: G 1/2 IG
  • embout: Acier
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 300 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -30 °C