Raccord hydraulique, série B, acier, G 1 IG, NW 20

Réf.: 107732
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 107732
EAN / GTIN 4047322056762
Réf. fabricant 107732
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord hydraulique, série B, acier, G 1 IG, NW 20, pression de service max. 300 bar, température de service -30 °C à 100 °C. Selon ISO 7241-1, série B. Cette série de raccords se caractérise par une perte de pression extrêmement faible et une transmission hydraulique maximale. Interchangeable avec tous les raccords et embouts conformes à la norme ci-dessus. Le dispositif anti-pression breveté permet de désaccoupler sous pression dynamique. L’éliminateur de pression est utilisé lorsqu’il existe un risque de pression dynamique après la coupure de la conduite. Il permet un raccordement sans effort sous pression. Pour un fonctionnement optimal de l’éliminateur, il est nécessaire que la face opposée soit sans pression. Domaines d’utilisation: Industrie chimique, technologie alimentaire, automobile, offshore.

Caractéristique(s):

  • NW: 20
  • Ouv.: 50 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 94,0 mm
  • Vanne: Laiton
  • Boîtier: Acier
  • Connexion: G 1 IG
  • embout: Acier
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Débit (huile): 100 l/min
  • Pression de service max.: 300 bar
  • Mécanisme de déverrouillage: Acier
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -30 °C